Flame resistant Winter Parka Hi-vis yellow/navy blue M

Nr art.: 446715143389M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 446715143389M
EAN / GTIN 7330509824061
Numer producenta 446715143389M
Numer L L00980 6129
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
75% cotton, 24% polyester, 1% antistatic, twill, flame resistant antistatic, 350g/m²

Finish
Extended back
Inner wristlet at sleeve end, Adjustable sleeve end with hook-and-loop

Pockets
Chest pocket with bellow and flap
Front pockets with fleece lining, Front pockets with flap and side pockets
Inner pocket with hook-and-loop closure
Document pocket in front

Details
Adjustable waistline
Fleece lined collar, High collar with covererd zipper, With buttons for attaching a hood (sold separately, 2169)
Metal press studs, Hidden buttons
D-ring
External certification labels

Front closure
Robust hidden two-way metal zipper

Lining
Warm lined

Reflex
Flame resistant reflective tapes sewn with double seams

Functionality
Oil, dirt and water repellent

Opis:

  • Flame-resistant, durable and lined winter parka that is perfect for work in exposed and cold environments
  • The parka has two gas loops, a two-way lock, an adjustable waist, cuffs at the sleeve ends and side pockets
  • The collar is equipped with buttons so that you can apply the hood 2169 (sold separately)
  • Certified according to EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²