Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19 mm x 19 mm

Nr art.: 44660
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44660
EAN / GTIN 4010995446604
Numer producenta 44660
Numer L L60070 4576
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 248 x 41 x 11 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.
    Jest szczególnie przydatny do prac w ciasnych miejscach.
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Dzięki kluczom płasko-oczkowym Wiha z grzechotką użytkownik, wykorzystując zasadę dźwigni, może łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Ponadto końcówka szczękowa doskonale nadaje się do kontrowania śrub i nakrętek. Dzięki ułożeniu szczęki pod kątem 15° końcówka szczękowa idealnie nadaje się do prac w wąskich miejscach. Podczas korzystania z grzechotki oczkowej użytkownik, dzięki drobnemu uzębieniu z 72 zębami, uzyskuje krótki kąt powrotu, a dzięki podwójnemu profilowi sześciokątnemu - najwyższy komfort w przypadku prac w wąskich miejscach. Poprzez prosty obrót wokół własnej osi można zmienić kierunek obrotów: w prawo lub w lewo. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej klucze płasko-oczkowe z grzechotką są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni.
  • W oparciu o DIN ISO 3113

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie