Hay una alternativa para este artículo

Llave combinada de carraca 19 mm x 19 mm

Número de artículo: 44660
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 44660
EAN / GTIN 4010995446604
Número del fabricante 44660
Número L L60070 4576
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Atornillar sin soltar, gracias a una carraca anular de dientes finos
  • Aumenta su eficiencia: Accesibilidad mejorada en lugares angostos mediante la posición de la boca de 15° y carraca anular hexagonal doble
  • Aplicación: Para trabajos de instalación y montaje
  • Especialmente indicadas para trabajar en lugares con espacio reducido
  • Aflojar tornillos firmemente apretados puede resultar enormemente dificultoso
  • Las llaves de boca con carraca anular de Wiha permiten al usuario aflojar fácilmente cualquier unión atornillada gracias al efecto palanca
  • Además, el extremo con boca resulta excelente para ejercer contrafuerza al apretar tornillos y tuercas
  • Con una posición de la boca de 15°, el extremo con boca resulta ideal para trabajar en lugares angostos
  • La carraca anular, con su hexágono doble y sus 72 dientes finos, ofrece un ángulo pequeño de recuperación y la máxima comodidad para trabajar en lugares con espacio reducido
  • Para cambiar el sentido de apriete a la derecha o a la izquierda, basta con girar la herramienta en torno a su eje Fabricadas en acero de cromo-vanadio de alta calidad, las llaves planas con carraca son muy duraderas y robustas, y poseen una superficie de fácil limpieza resistente a la corrosión
  • De acuerdo con la norma DIN 3113