Wózek do transportu płyt (bez kabłąków)

Nr art.: 4463
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 4463
EAN / GTIN 4017976020099
Numer producenta 4463
Numer L L90080 352
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Stal profilowa i rura stalowa spawana, lakierowana proszkowo, podest drewniany. 7 opcji regulacji uchwytu wsuwnego. Odległość między ramionami 90 mm, 2 koła skrętne i 2 koła stałe, koła skrętne z blokadą, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Dostawa bez kabłąków.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 295
  • Długość całkowita (mm): 1320
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 295
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40