Cărucior pentru plăci (fără cadru)

Cod articol.: 4463
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4463
EAN / GTIN 4017976020099
Număr producător 4463
L-Număr L90080 352
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Oțel secțional sudat și oțel tubular, acoperit cu pulbere, platformă din lemn. 7 opțiuni de reglare pentru suporturile de inserție. Spațiu liber între suporturi 90 mm, 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți pivotante cu frâne, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Furnizate fără suporturi.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 750
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 295
  • Lungime totală (mm): 1320
  • Lățime totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 295
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40