Pladematerialevogn (uden rør)

Art.-nr.: 4463
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4463
EAN/GTIN 4017976020099
Producentnummer 4463
L-nummer L90080 352
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Svejste stålprofiler og stålrør, pulverlakeret, træplatform. 7 justeringsmuligheder for indføringsbeslag. Stangafstand 90 mm, 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, drejelige hjul med bremse, TPE-dæk, nav med sporkuglelejer. Leveres uden beslag.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 750
  • Effektiv længde (mm): 1200
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • Højde på læsseflade (mm): 295
  • længde i alt (mm): 1320
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 295
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40