{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| podziałka/odczyt | 0,1 mm | |
| granica błędu | 200 µm | |
| długość trasowania | 200 mm | |
| materiał | Stal szlachetna, INOX | |
| wszystkie części | hartowane | |
| szerokość krawędzi traserskiej | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Ryśniki do płaszczyzn wyposażony w miarkę |
| Numer artykułu | 446150 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197204899 | |
| Numer producenta | 446150 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |