Strykmått med platt löpare 200 mm

Art-nr: 446150 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 383,96 SEK /st.
på begäran
I lager
1 524 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

gradering/avläsning 0,1 mm
felgräns 200 µm
ritslängd 200 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ritskantens bredd 40 mm
Produktslag Strykmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446150 200
EAN/GTIN 4045197204899

Benämning

Utförande:

Mattpolerad yta med tydligt graverad skala.