{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Delitev/odčitavanje | 0,1 mm | |
| Točnost | 200 µm | |
| Dolžina zarisovanja | 200 mm | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Širina zarisovalnega roba | 40 mm | |
| Vrsta izdelka | Zarisovalnik |
| Številka izdelka | 446150 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197204899 | |
| Številka proizvajalca | 446150 200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |