{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość belki | 25 mm | |
| Rygiel | tak | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,4 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 9 | |
| Szerokość stopnia | 350 mm | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 235 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,35 m | |
| Maksymalna wysokość zawieszenia | 2,2 m | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Wysięg | 0,92 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Mobilne | tak | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 2,53 m | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina regałowa |
| Numer artykułu | 44609 | |
| EAN / GTIN | 4031405446090 | |
| Numer producenta | 044609 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |