{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Liggerbreedte | 25 mm | |
| Ligger | ja | |
| Boomgeleiding | parallel | |
| Buitenbreedte | 0,4 m | |
| Opstapje uitvoering | trede | |
| Aantal tredes per ladderdeel | 9 | |
| Tredebreedte | 350 mm | |
| Tredediepte | 80 mm | |
| Tredeafstand | 235 mm | |
| Trede-boom-verbinding | omrand | |
| Werkhoogte ca. | 3,35 m | |
| Maximale verticale inhaakhoogte tot | 2,2 m | |
| Oppervlak opstapoppervlak | ribbels | |
| Uitsteeklengte | 0,92 m | |
| Hellingshoek | 70 graden | |
| Verrijdbaar | ja | |
| Norm | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Draagvermogen | 150 kg | |
| Ladderlengte | 2,53 m | |
| Kleur | zilver | |
| Producttype | stellingladder |
| Artikelnummer | 44609 | |
| EAN/GTIN | 4031405446090 | |
| Nummer fabrikant | 044609 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |