Wózek do transportu płyt

Nr art.: 4456
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor niebieskie
Szerokość podkładki 430 mm
Wysokość kabłąka mocującego 1 450 mm
Szerokość użytkowa 430 mm
Głębokość użytkowa 2 076 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek do transportu płyt
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 1 200
Szerokość łącznie Bg 800 mm
Głębokość całkowita Tg 2 076 mm
Wysokość całkowita Hg 1 788 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4456
EAN / GTIN 4017976020037
Numer producenta 4456
Numer L L90080 929
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

system modułowy: do bezpiecznego transportu szyb szklanych, płyt drewnianych i z tworzyw sztucznych, a także kompletnych okien i drzwi. Stal profilowa i rura stalowa spawana. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Jednostronne elementy pokryte gumą profilowaną. Szerokość robocza 430 mm, wysokość montażowa 1450 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z pełnej gumy typu „Elastic”, koloru niebiesko-szarego, niepozostawiające śladów, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 2076
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 430
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 338
  • Długość całkowita (mm): 2076
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 1788
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40
  • Wskazówka: wysokość oparcia palet: 1450 mm