• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrello per lastre

Codice art.: 4456
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Colore blu
Larghezza appoggio 430 mm
Altezza staffa di supporto 1.450 mm
Larghezza utile 430 mm
Profondità utile 2.076 mm
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Carrello con piattaforma
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura di acciaio profilato/struttura tubolare di acciaio
Portata max. 1.200
Larghezza complessiva 800 mm
Profondità totale 2.076 mm
Altezza complessiva 1.788 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4456
EAN / GTIN 4017976020037
Codice del produttore 4456
Numero-L L90080 929
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare: Per il trasporto sicuro di lastre di vetro, pannelli in legno e plastica, nonché finestre e porte complete. Acciaio profilato e tubo d’acciaio saldato. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Sistemi su un lato rivestiti con gomma profilata. Larghezza di appoggio 430 mm, altezza di appoggio 1450 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, gommatura elastica in gomma piena, grigio blu ″senza traccia″, mozzi con cuscinetti a sfera. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 1200
  • Lunghezza superficie utile (mm): 2076
  • Larghezza superficie utile (mm): 430
  • Altezza del piano di carico (mm): 338
  • lunghezza totale (mm): 2076
  • Larghezza totale (mm): 800
  • Altezza totale (mm): 1788
  • Pneumatici: Gomma elastica blu-grigia
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40
  • Nota: Altezza impianto: 1450 mm