{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Stahlblau | |
| Farbe | blau | |
| Auflagenbreite | 430 mm | |
| Höhe Haltebügel | 1 450 mm | |
| Nutzbreite | 430 mm | |
| Nutztiefe | 2 076 mm | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 40 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Laufbelag spurlos | ja | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Plattenwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 1 200 | |
| Breite gesamt Bg | 800 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 2 076 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 788 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 4456 | |
| EAN / GTIN | 4017976020037 | |
| Herstellernummer | 4456 | |
| L-Nummer | L90080 929 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |