Toc-protecţie palpator, Diametru: 0,5mm

Cod articol.: 445423 0,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Lungime buton 80 mm; 90 mm
Materialul vârfului carbură
Tip buton Buton cu vârf
Raza vârfului 250 µm
Tip produs Palpator de măsurare
Lungimea totală 80 mm; 90 mm
Diametrul arborelui 3 mm; 4 mm
Material carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 445423 0,5
EAN / GTIN 2050002053243
Număr producător 110040
Producător/responsabil H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 Geislingen-Binsdorf, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de