Dotykové čidlo, Průměr: 0,5mm

Artiklové číslo: 445423 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Délka snímače 80 mm; 90 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Poloměr špičky 250 µm
Druh produktu Měřící dotyk
Celková délka 80 mm; 90 mm
Průměr hřídele 3 mm; 4 mm
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445423 0,5
EAN / GTIN 2050002053243
Číslo výrobce 110040
Výrobce/odpovědná osoba H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 Geislingen-Binsdorf, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de