840 FG Indicating Snap Gage 0-50 mm/0-2″ in case w.c.

Nr art.: 4454000KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Marameter 840 FG
Oznaczenie producenta 840 FG
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Jednostka odczytu milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4454000KAL
EAN / GTIN 4059192017798
Numer producenta 4454000KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Indicating snap gage Marameter 840 FG
Measuring range: mm
Package contains: flat contact point 903 (steel), wooden case, excludes indicator