840 FG INDICATING SNAP GAUGE 0-50 mm/0-2.0″,WOODEN case w.DC

Nr art.: 4454000DKS
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
Seria Marameter 840 FG
Oznaczenie producenta 840 FG
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Jednostka odczytu milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4454000DKS
EAN / GTIN 4059192017798
Numer producenta 4454000DKS
Numer L L40080 3008
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Rugged, forged steel frame with heat insulators
  • Measuring spindle is mounted in long guideway with lever controlled retraction
  • Measuring spindle and anvil spindle have an M 2.5 connection thread, thus enabling the use of interchangeable anvils that are also used in dial indicators and dial comparators
  • Anvil spindle can easily be fine adjusted
  • Constant measuring force as a result of built-in spring, eliminating user influence
  • Maximum wear resistance due to non-contact positioning in conjunction with carbide tipped measuring faces

Opis:

Fine pointer throat gauge Marameter 840 FG Measuring range

Scope of delivery: Face insert made of steel 903, wooden case, without indicating device

Cecha szcz.:

  • Calibration type: with Dakks calibration