Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wysokościomierze cyfrowe TESA-HITE, Typ: 400

Nr art.: 445261 400

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445261 400
Numer producenta 00730043

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne, solidnie wykonane wysokościomierze z przesuwem ręcznym. Do pomiaru wysokości i wymiarów stopni, średnic, rozstawów otworów, szerokości rowków itp. Dynamiczne obwodzenie mierzonego przedmiotu ze stałym naciskiem pomiarowym. Łatwa obsługa dzięki dużym wskazaniom cyfrowym i symbolom funkcji pomiarowych. Mała wrażliwość na zanieczyszczenia stałe i ciekłe. Strona przednia panelu IP65 ochrony.
Poduszka powietrzna zapewnia łatwy i płynny przesuw.
Konfiguracja do pomiaru odchyłek prostopadłości i równoległości.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do zastosowania w produkcji .

W dostawie:

Przyrząd podstawowy z pulpitem obsługi, standardowy trzpień pomiarowy z kulką z węglików spiekanych ⌀ 5 mm, zasilacz 110–240 V, akumulator ołowiowy z możliwością ponownego ładowania. Świadectwo kalibracji SCS.

Wyp. dodatkowe:

Różne wyposażenie specjalne dostarczane na zamówienie.
Zestaw trzpieni pomiarowych nr 445266 i nr 445267.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.