Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Colonne de mesure numérique TESA HITE, Type: 400

Réf.: 445261 400

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 445261 400
Réf. fabricant 00730043

Description

Exécution:

Colonnes de mesure à réglage manuel, précises et très robustes. Pour la mesure de hauteurs, de dimensions étagées, de diamètres, d'entraxes d'alésages, de largeurs de rainures, etc. Palpage dynamique de la pièce avec une force de mesure constante. Commande aisée via le grand affichage numérique et les symboles des fonctions de mesure. Grande résistance aux salissures solides et liquides. Face avant du panneau avec indice de protection IP65.
Coussin d’air pour un déplacement aisé et sans à-coups. Configuration pour la saisie d’écarts de perpendicularité et de parallélisme.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour une utilisation en production.

Livraison:

Appareil de base avec pupitre de commande, touche de mesure standard avec bille en carbure ⌀ 5 mm, bloc d'alimentation 110 − 240 V, batterie PB rechargeable. Certificat d'étalonnage SCS.

Accessoire(s):

Divers accessoires spéciaux disponibles sur demande. Jeu de palpeurs de mesure 445266 et 445267.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.