Cyfrowy wysokościomierz i przyrząd traserski z wyjściem danych, wysokość trasowania: 980mm

Nr art.: 445000 980
Rabat
9 207,85 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 398,59 PLN /szt.
  • 724,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość trasowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
maks. zakres stosowania 980 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,0005 cale
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Wartości odczytu 0,01 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 980 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Granica błędu 0,07 mm
materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
szerokość kolumny pomiarowej 35 mm
głębokość kolumny pomiarowej 15 mm
Długość stojaka 220 mm
Szerokość podstawy 120 mm
Protokół kontrolny tak
Właściwości z precyzyjną regulacją
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445000 980
EAN / GTIN 4059192066789
Numer producenta 4426104
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o wysokości 12 mm. Ergonomiczna, stabilna stopa z hartowaną i docieraną podstawą, umożliwia łatwe i płynne przesuwanie. Suwak i prowadnica z hartowanej stali nierdzewnej. Duże pokrętło do pozycjonowania i pomiaru. Dodatkowy mechanizm dokładnej regulacji i wkręt ustalający.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032,
1 rysik HM nr 445002.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt nr 445004 do czujników dźwigienkowo-zębatych i czujników zegarowych, przewód do transmisji danych nr 498940.