{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah použití min. |
0 mm
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (CR2032)
|
|
| Rozsah použití max. |
980 mm
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Odečet |
0,0005 palce
|
|
| Rozhraní |
RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
|
|
| Číselné hodnoty kroku |
0,01 mm
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
Výškoměr a rýsovací přístroj
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
980 mm
|
|
| Jednotka odečet |
milimetr; palce
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| Měřená hodnota záloha |
Systém MAHR Reference-Lock
|
|
| Mez chyby |
0,07 mm
|
|
| Materiál měřicího hrotu |
tvrdokov
|
|
| Šířka měřicího sloupku |
35 mm
|
|
| Hloubka měřicího sloupku |
15 mm
|
|
| Délka stojanu |
220 mm
|
|
| Šířka stojanu |
120 mm
|
|
| Zkušební protokol |
ano
|
|
| Vlastnosti |
s přesným nastavováním
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
| Katalogové číslo | 445000 980 | |
| EAN / GTIN | 4059192066789 | |
| Číslo výrobce | 4426104 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |