Rivet setter for rivets Ø 3 mm

Nr art.: 445 003 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Kolor Złoty
Do nitów zrywalnych o szerokości min., stal 3 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., stal 3 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych stal
Masa całkowita 0,06 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445 003 0
EAN / GTIN 4049002002618
Numer producenta 445 003 0
Numer L L70060 100385
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Suitable for rivets according to DIN 660/661/662/674
  • Made of high-alloy tool steel
  • Hardened throughout for maximum transmission of striking force
  • Special safety impact head prevents material splintering and deformation
  • Golden dip-coated
  • Meets or exceeds requirements from current (e.g. DIN) standards
  • All tools are GS-approved

Cecha szcz.:

  • Weight: 60 g
  • Length: 100 mm
  • Finish: polished
  • Color: gold
  • Rivet Ø: 3 mm
  • Hole dia. (mm): 3.5 mm
  • Profile: octagonal
  • Width across flats: 10 mm