Stahovačka nýtů pro nýty Ø 3 mm

Artiklové číslo: 445 003 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Barva Zlatá
Pro šířku slepého nýtu min., Ocel 3 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Ocel 3 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Ocel
Hmotnost celkem 0,06 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445 003 0
EAN / GTIN 4049002002618
Číslo výrobce 445 003 0
L-číslo L70060 100385
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vhodné pro nýty podle DIN 660/661/662/674
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny nástroje jsou certifikovány GS

Charakteristika:

  • Hmotnost: 60g
  • Délka: 100 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Ø nýtu: 3 mm
  • Průměr otvoru (mm): 3,5 mm
  • Profil: osmihranný
  • Rozměr klíče: 10 mm