UNIVERSAL SOCKET 1/2″SQ.DR. 6-P 15MM

Nr art.: 4440M 15mm
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 15 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 21,5 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 68 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4440M 15mm
EAN / GTIN 4991644082070
Numer producenta 4440M 15mm
Numer L L60050 5779
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • UNIVERSAL SOCKET 1/2″SQ.DR. 6-P 15MM