Uchwyt bazowy BAYO T-REAM

Nr art.: 4440158
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4440158
EAN / GTIN 7291075187854
Numer producenta 4440158
Numer L L24220 170

Opis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 115,7 mm, délka nástroje (LPR) 67,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN5
  • Celková délka (OAL) 115.7 mm
  • Délka upínace (LPR) 67.7 mm