• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

RM-BNT5-5D-16C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Artiklové číslo: 4440158
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4440158
EAN / GTIN 7291075187854
Číslo výrobce 4440158
L-číslo L24220 170

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 115,7 mm, délka nástroje (LPR) 67,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN5
  • Celková délka (OAL) 115.7 mm
  • Délka upínace (LPR) 67.7 mm