Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä. 600 mm

Tuote nro.: 444000 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 85,56 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Piirtokorkeus 600 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Numerokorkeus 11 mm
virheraja 0,05 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Mittauspylvään poikkipinta 30×12 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan mitat - pituus 165 mm
Jalustan mitat - leveys 110 mm
Tuotetyyppi Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 444000 600
EAN / GTIN 4045197889836

Kuvaus

Malli:

Vakaa jalusta, jossa on hiottu tukipinta ja likaurat. Ergonominen, mukava muovisuojus, Haptoprene-pinnoite. Litteä, kovametallivahvisteinen piirtokärki helppoon piirtämiseen myös kapeissa urissa, vaihdettava. Taitettava ja irrotettava suojus ehkäisee työtapaturmia. Piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen, joten piirtomitat voidaan siirtää suoraan ilman laskentavirheitä. Helposti luettava LCD-kontrastinäyttö 11 mm, mukana dataliitäntä, hienosäätö ja lukitusruuvi.

Toiminto:

  • Nollaus kaikissa asennoissa
  • Esiasetus
  • Vaihto mm/tuuma
  • Datalähtö RS232 Proximity
  • Pitotoiminto

Toimituksen sisältö:

Mukana piirtokärki nro 444010 koko 75.
Paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat