Precyzyjny wysokościomierz traserski, wysokość trasowania: 200mm

Nr art.: 443500 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 192,48 PLN /szt.
  • 314,14 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość trasowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
wysokość trasowania 200 mm
noniusz 1/50 mm
granica błędu 0,03 mm
przekrój kolumny pomiarowej 20×6 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość podstawy 100 mm
szerokość podstawy 65 mm
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443500 200
EAN / GTIN 4946368091303
Numer producenta 506-207
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Mocna stopa ze szlifowaną podstawą, prowadnica hartowana i szlifowana.Wszystkie elementy skali chromowane na matowo. Czarna, wyraźna skala. Z dokładną regulacją. Nieco podwyższone krawędzie przymiaru zapobiegają uszkodzeniu skali przez suwak. Odczyt zerowy oraz rysik traserski dostos. do wysokości stopki podstawy (możliwość trasowania od punktu 0). Dzięki temu wymiary z rysunku mogą być przenoszone bezpośrednio, bez błędów obliczeniowych.Rysik traserski z płytką z węglików spiekanych HM.