Precyzyjne wysokościomierze traserskie z lupą, wys. trasowania: 300mm

Nr art.: 443450 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 192,37 PLN /szt.
  • 313,96 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. trasowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
wysokość trasowania 300 mm
noniusz 1/50 mm
granica błędu 0,05 mm
przekrój kolumny pomiarowej 30×12 mm
Technika pomiarowa analogowe
długość podstawy 165 mm
szerokość podstawy 110 mm
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443450 300
EAN / GTIN 4045197889904
Numer producenta 443450 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni. Ergonomiczna, wygodna nakładka z tworzywa sztucznego z powierzchnią pokrytą Haptoprene®. Odczyt bez paralaksy dzięki precyzyjnej, kontrastowej skali. Dodatkowa lupa zapewniająca optymalną czytelność. Wszystkie elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Płaski rysik z węglika spiekanego do trasowania nawet w wąskich rowkach, wymienny. Płaski rysik z węglika spiekanego do trasowania nawet w wąskich rowkach, wymienny, możliwość trasowania od punktu 0. Dzięki temu można szybko, bezbłędnie i bezpośrednio przenosić poszczególne wymiary. Przechylna i zdejmowalna klapa ochronna zapewnia pracę bez niebezpieczeństwa zranienia.

W dostawie:

Wraz z rysikiem traserskim nr 444010, wielk. 75.