Wózek do transportu płyt

Nr art.: 4432
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Szerokość podkładki 435 mm
Wysokość kabłąka mocującego 300 mm
Szerokość użytkowa 435 mm
Głębokość użytkowa 1 070 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek do transportu płyt
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 710 mm
Głębokość całkowita 1 070 mm
Wysokość całkowita 1 321 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4432
EAN / GTIN 4017976844329
Numer producenta 4432
Numer L L90070 365
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek do transportu płyt, spawany z rur stalowych i profili stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Podest z płyt drewnopochodnych pokrytych przyklejoną gumą o drobnej rzeźbie. Antypoślizgowe i delikatne dla wrażliwych ładunków. Konstrukcja z rur stalowych, skręcona śrubami. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, 200 x 40 mm, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych Wysokość urządzenia: 1050 mm, wysokość uchwytu: 300 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1070
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 435
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 271
  • Długość całkowita (mm): 1070
  • Całkowita szerokość (mm): 710
  • Całkowita wysokość (mm): 1321
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40
  • Wskazówka: wysokość oparcia palet: 1050 mm, wysokość uchwytu 300 mm