Vozík na desky

Artiklové číslo: 4432
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva modrá
Šířka podpěry 435 mm
Výška upínacího třmenu 300 mm
Užitná šířka 435 mm
Užitná hloubka 1 070 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Vozík na desky
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600
Šířka celkem 710 mm
Celková hloubka 1 070 mm
Výška celková 1 321 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4432
EAN / GTIN 4017976844329
Číslo výrobce 4432
L-číslo L90070 365
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Panelový vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Platforma z panelů na bázi dřeva s nalepenou jemnou drážkovanou pryží. Protiskluzová a šetrná k citlivému zboží. Šroubovaná trubková ocelová konstrukce. Dvě otočná kolečka a dvě pevná kolečka, pneumatiky TPE, 200 x 40 mm, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách Instalační výška: 1050 mm, výška podpěrné konzoly: 300 mm.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1070
  • Efektivní šířka (mm): 435
  • Výška ložné plochy (mm): 271
  • celková délka (mm): 1070
  • Celková šířka (mm): 710
  • Celková výška (mm): 1321
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40
  • Upozornění: Výška zařízení: 1050 mm, výška podpěrné konzoly 300 mm.