Carro de tableros

Número de artículo: 4432
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Anchura de apoyo 435 mm
Altura arco de sujeción 300 mm
Anchura útil 435 mm
Profundidad útil 1.070 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Carros para placas
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 600
Anchura total 710 mm
Fondo total 1.070 mm
Altura total 1.321 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 4432
EAN / GTIN 4017976844329
Número del fabricante 4432
Número L L90070 365
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Carro para planchas de acero tubular y acero perfilado soldado, recubrimiento en polvo azul RAL 5007. Plataforma de planchas de madera con goma de grano fino adherida. Antideslizante y suave para mercancías delicadas. Estructura de tubo de acero atornillado. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, 200 x 40 mm, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias. Altura de la instalación: 1050 mm, altura del estribo de sujeción: 300 mm.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1070
  • Anchura de la superficie útil (mm): 435
  • Altura de la superficie de carga (mm): 271
  • longitud total (mm): 1070
  • Anchura total (mm): 710
  • Altura total (mm): 1321
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40
  • Nota: Altura de construcción: 1050 mm, altura del estribo de sujeción 300 mm