{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Płaskość |
2 µm
|
|
| Materiał powierzchni pomiarowej |
z granitu
|
|
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej |
Powierzchnia docierana proszkiem diamentowym; Z warstwą ceramiczną
|
|
| Z ramieniem pomiarowym |
tak
|
|
| Średnica uchwytu czujnika zegarowego D |
8 mm
|
|
| Z dokładną regulacją |
tak
|
|
| Ramię przegubowe |
tak
|
|
| Wysięg |
120 mm
|
|
| Średnica kolumny |
35 mm
|
|
| Wysokość pomiarowa maksymalna |
200 mm
|
|
| Długość stołu |
260 mm
|
|
| Szerokość stołu |
140 mm
|
|
| Długość powierzchni pomiarowej |
200 mm
|
|
| Szerokość powierzchni pomiarowej |
140 mm
|
|
| Z podstawą |
tak
|
|
| Z wkładkami z kulkami stalowymi |
nie
|
|
| Norma |
DIN 876
|
|
| Masa |
9,5 kg
|
|
| Rodzaj produktu |
stolik pomiarowy
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 442560 260 | |
| EAN / GTIN | 2050001048066 | |
| Numer producenta | 271-910 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |