Univerzální přesný měřicí stůl Přírodní kámen s keramickým povlakem, Stůl délka: 260mm

Artiklové číslo: 442560 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stůl délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rovinnost 2 µm
Materiál plocha pro měření žula
Povrch plochy pro měření Keramický povlak; Lapováno diamantem
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
S jemným seřízením ano
Kloubové rameno ano
Vyložení 120 mm
Průměr sloupku 35 mm
Výška měření maximální 200 mm
Délka stolu 260 mm
Šířka stolu 140 mm
Délka měřicí plochy 200 mm
Šířka měřicí plochy 140 mm
S podstrukturou ano
S ocelovými kuličkovými vložkami ne
Norma DIN 876
Hmotnost 9,5 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442560 260
EAN / GTIN 2050001048066
Číslo výrobce 271-910
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Měřicí plocha přesně lapována diamantem. Velmi tuhá a masivní konstrukce. Deska z tvrdého přírodního kamene nejvyšší kvality a tvrdosti.
Chromovaný sloupek se strmým závitem pro hrubé nastavení příčného ramene. Tuhé rameno je vybaveno paralelně nastavitelným přesným nastavováním. Upínací otvor pro úchylkoměry a mikrometry ⌀ 8 mm.
Rovinnost ≤ 2 µm.
S keramickým povlakem, extrémně odolným vůči opotřebení (10× tvrdší než přírodní kámen).

Použití:

Jako velmi přesný a pevný měřicí stůl, univerzálně použitelný pro všechny typy kontrol, zejména pro měření souběžnosti.