815 P Stand cu bază magnetică rotundă

Cod articol.: 4422000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului 815 P; Messstativ mit Magnetfuß
Brațele se pot mișca liber Da
Numărul de brațe articulate 1
Racord Tijă de prindere
Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii 8 mm
Conector de aliniere, Tijă de prindere Median
Picior magnetic Da
Picior sprijin existent Da
Rază de acţiune 130 mm
Lungime de tragere max. 20,5 cm
Greutate 0,7 kg
Material oţel superior
Generare forță de strângere mecanic
Tip trepied Stativ tip coloană
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4422000
EAN / GTIN 4059192016685
Număr producător 4422000
L-Număr L40100 92
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Braț extensibil cu o singură articulație
  • Bază robustă, rotundă, cu magnet permanent
  • Pilier și braț extensibil din oțel inoxidabil
  • Reglare fină pe brațul extensibil
  • Indicatorul poate fi rotit cu ± 90°

Descriere:

Stativ de măsurare cu bază magnetică MarStand 815 P
  • Înălțime totală 205 mm
  • Înălțime (max.) 130 mm
  • Gaura de fixare: 8H7

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Înălțime totală: 205 mm
  • Proiecție (max.): 130 mm
  • Domeniul de reglare fină mm: 1.5 mm
  • Greutatea produsului: 0.70 kg