• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Podstawy statywu, Typ: V

Nr art.: 442120 V
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
20 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M8
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Z boku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 100 mm
Długość stopy magnetycznej 100 mm
Wysokość stopy magnetycznej 26 mm
Siła przyczepności 350 N
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442120 V
EAN / GTIN 7290003243327
Numer producenta DG0040

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr.
podstawa przyssawkowa: umożliwia mocowanie na wszystkich płaskich i nieporowatych powierzchniach.

Pasuje do:

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.