• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Podstawy statywu, Typ: S

Nr art.: 442120 S
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
32 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M5
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 30 mm
Długość stopy magnetycznej 40 mm
Wysokość stopy magnetycznej 35 mm
Siła przyczepności 320 N
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442120 S
EAN / GTIN 7290003236053
Numer producenta NF0037

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr.
silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

Pasuje do:

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.