815 MA Indicator stand, W/F.A. MAG. BASE AND 3/8 INCH mount

Nr art.: 4416050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Comperator stand

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4416050
EAN / GTIN 4059192016616
Numer producenta 4416050
Numer L L40080 3141
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Support arm with two joints
  • Base has a powerful ON/OFF permanent magnet
  • Magnetic force is active across:
    - Surfaces
    - V-shaped bottom
    - Front of base
  • Post and support arm are made of stainless steel
  • Support arm can be finely adjusted

Opis:

Measuring stand with magnetic base MarStand 815 MA
  • Total height 285 mm
  • Outreach (max.) 230 mm
  • Take-up hole: .375″

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product name: Measuring stand with magnetic base
  • Product group name: MarStand
  • Product type: 815 MA
  • Prism for shaft diameter: 20 - 100
  • Mounting hole: .375″
  • Holding force prism: 450 N
  • Total height: 285 mm
  • Projection (max.): 230 mm
  • Product weight: 2.50 kg
  • Fine adjustment range mm: 2 mm