Statyw pomiarowy mechaniczny (ze stopką magnetyczną), Wysięg: 240mm

Nr art.: 441600 240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
273 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysięg (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 240 mm
długość ramienia przegubowego L1 110 mm
długość ramienia przegubowego L2 101 mm
gwint przyłączeniowy M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego boczna
siła przyczepności 1 000 N
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441600 240
EAN / GTIN 4062406735135
Numer producenta 441600 240
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy mechaniczny z centralnym zaciskiem – wszystkie przeguby sztywno zaciskane centralnym pokrętłem. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Duże i gumowane koło ręczne (⌀ ok. 45 mm lub 55 mm) do lekkiego naciągania i luzowania zacisku. Uchwyt mocujący trzpieni czujników zegarowych na ramieniu przegubowym obraca się o 360°, przechyla o 180° i pasuje do zegarów pomiarowych o ⌀ uchwytu 6 lub 8 mm lub pryzm. Gwint przyłączeniowy stopy magnetycznej M8, gwint przyłączeniowy górnego ramienia przegubowego M6.
Statyw ze stopą magnetyczną i ergonomicznym przełącznikiem obrotowym. Magnesy ferrytyczne o dużej sile przyciągania, ze szlifowanymi powierzchniami podstawy na spodzie i szlifowaną powierzchnią dolną pryzmy, do nasadzania również na wałki i przedmioty walcowe. Przyjemna w dotyku obudowa z tworzywa sztucznego łapy magnetycznej, o zwiększonej udarności i z izolacją cieplną.

W dostawie:

Statyw pomiarowy ze stopą magnetyczną nr 440620 wielk. 1.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt statywu pomiarowego nr 442100 i 442104.