• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ramię przegubowe mechaniczne (bez stopy magnetycznej), Wysięg: 240mm

Nr art.: 441610 240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysięg (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Długość ramienia przegubowego 1 L1 110 mm
Długość ramienia przegubowego 2 L2 101 mm
Przyłącze Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M8
Rozmiar gwintu przyłączającego, Chwyt do mocowania M6
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 6 mm; 8 mm
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Z boku
Podstawa magnetyczna nie
Promień działania 240 mm
Materiał stal
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Ramię przegubowe 3D
Rodzaj produktu Ramię przegubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441610 240
EAN / GTIN 4062406729745
Numer producenta 441610 240
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy mechaniczny z centralnym zaciskiem – wszystkie przeguby sztywno zaciskane centralnym pokrętłem. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Duże i gumowane koło ręczne (⌀ ok. 45 mm lub 55 mm) do lekkiego naciągania i luzowania zacisku. Uchwyt mocujący trzpieni czujników zegarowych na ramieniu przegubowym obraca się o 360°, przechyla o 180° i pasuje do zegarów pomiarowych o ⌀ uchwytu 6 lub 8 mm lub pryzm. Gwint przyłączeniowy stopy magnetycznej M8, gwint przyłączeniowy górnego ramienia przegubowego M6.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt statywu pomiarowego nr 442100 i 442104.