{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Uitsteeklengte | 240 mm | |
| Lengte statiefarm L1 | 110 mm | |
| Lengte statiefarm L2 | 101 mm | |
| Draadaansluiting | M8 | |
| Positionering draadaansluiting | zijkant | |
| Hechtkracht | 1.000 N | |
| Producttype | Meetstatief |
| Artikelnummer | 441600 240 | |
| EAN/GTIN | 4062406735135 | |
| Nummer fabrikant | 441600 240 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |