Tyrolit grinding wheel straight 150x25x25 mm ZA24 PREMIUM cast iron

Nr art.: 441353
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Power saw blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441353
EAN / GTIN 9003174413530
Numer producenta 441353
Numer L L50140 393
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM 1F80 grinding wheel was specially developed for cast iron and is particularly suitable for demanding grinding tasks in hard-to-reach places.
  • This high-performance rough grinding wheel supports you in a wide variety of jobs, such as making grooves and notches, deburring gear wheels, rough grinding curved surfaces in cavities, and maintaining turbine blades.
  • This tool also masters welding perfectly.
  • For diameters over 80 mm, we recommend the use of a protection cover.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Max. RPM: 10200rpm
  • Specification: ZA 24 P- BFX /80
  • Main dimension: D x T x H = 150 x 25 x 25

Zaleta:

  • Bond system tailored to cast iron with maximum abrasiveness and lifetime
  • Enhanced economic efficiency
  • Highest quality

Zastosowanie:

  • Use a protection cover for diameters above 80 mm

Materiał:

  • Casting materials
  • Casting materials

Pasuje do:

  • Straight grinder

Zalecenie:

  • Use a protection cover for diameters above 80 mm

Wskazówka:

  • For demanding work on cast iron in difficult-to-reach places
  • Ideal for adding flutes and notches, for deburring gears, for maintaining turbine blades, for rough grinding curved surfaces in cavities and for welding