Disc de rectificat 150x25x25 mm ZA24P PREMIUM fontă turnată

Cod articol.: 441353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM 1F80

Identificare și clasificare

Cod articol 441353
EAN / GTIN 9003174413530
Număr producător 441353
L-Număr L50140 393
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Roata de rectificat PREMIUM 1F80 a fost special dezvoltată pentru fontă și este potrivită în special pentru sarcini solicitante de rectificare în zonele greu accesibile. Acest disc de rectificat de înaltă performanță vă sprijină într-o gamă largă de sarcini, cum ar fi aplicarea de caneluri și crestături, debavurarea angrenajelor, degroșarea suprafețelor curbe în cavități și întreținerea palelelor turbinelor. De asemenea, această unealtă stăpânește perfect prelucrarea rosturilor de sudură. Pentru diametre mai mari de 80 mm, recomandăm utilizarea unui capac de protecție.

Caracteristică:

  • Formă: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Granulația: 24
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Fontă
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ZA 24 P- BFX /80
  • Dimensiuni (D x D x H): 150 x 25 x 25 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 25 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Sistem de legare pe bază de fontă cu cel mai înalt nivel de agresivitate și durabilitate

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante în locuri greu accesibile pe fontă
  • Special pentru aplicarea canelurilor și canelurilor, pentru angrenaje de debavurare, pentru întreținerea lamelor turbinei, pentru degrosarea suprafețelor curbe în cavități și pentru prelucrarea cusăturilor de sudură

Material:

  • Fontă

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Utilizarea unui capac de protecție pentru diametre de peste 80 mm

Caracteristici speciale:
  • Cea mai mare agresivitate
  • Durată lungă de viață
  • Cele mai bune rezultate pe fontă

Notă:

  • Pentru lucrări solicitante în locuri greu accesibile pe fontă
  • Special pentru aplicarea canelurilor și canelurilor, pentru angrenaje de debavurare, pentru întreținerea lamelor turbinei, pentru degrosarea suprafețelor curbe în cavități și pentru prelucrarea cusăturilor de sudură