Tyrolit disque à meuler plat 150x25x25 mm ZA24 PREMIUM fonte

Réf.: 441353
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant PREMIUM 1F80

Identification et classification

Référence article 441353
EAN / GTIN 9003174413530
Réf. fabricant 441353
Article hors catalogue L50140 393
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La meule PREMIUM 1F80 a été spécialement conçue pour la fonte de fer et convient particulièrement aux tâches de rectification exigeantes dans les endroits difficiles d'accès.
  • Ce disque à ébarber haute performance vous aide dans les travaux les plus divers, comme la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, l'ébarbage de surfaces déformées dans des cavités ainsi que la maintenance d'aubes de turbine.
  • Cet outil maîtrise également à la perfection l'usinage des soudures.
  • Pour un diamètre supérieur à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Max. RPM: 10200rpm
  • Spécification: ZA 24 P- BFX /80
  • Dimension: D x T x H = 150 x 25 x 25

Avantage(s):

  • Ensemble de liants adapté à la fonte de offrant une agressivité et une longévité optimales
  • Rentabilité accrue
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur la fonte aux endroits difficiles d'accès
  • En particulier pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine, l'ébarbage de surfaces courbes ou dans des espaces creux ainsi que pour la soudure

Matière(s):

  • Fonte
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm

Remarque(s):

  • Pour les travaux exigeants sur la fonte aux endroits difficiles d'accès
  • En particulier pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine, l'ébarbage de surfaces courbes ou dans des espaces creux ainsi que pour la soudure