Szlifowanie płaskie wahadłowe – ceramiczne, konwencjonalne 350 x 50 x 127 mm 200 x 10

Nr art.: 441352
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 441352
EAN / GTIN 9003174413523
Numer producenta 441352
Numer L L50140 1086
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta wahadłowa tarcza do szlifowania płaskiego zapewnia uniwersalne zastosowanie w przypadku stali wysokostopowych i stali HSS.
  • Osiąga się to poprzez zastosowanie specjalnych korundów i mieszanek zawierających korund spiekany w połączeniu ze specjalnymi systemami wiążącymi.
  • Najwyższą wydajność skrawania można osiągnąć dzięki mieszankom z korundu spiekanego, takim jak 454A.
  • Kolejnym wyższym poziomem jakości jest tarcza CBN VIB-STAR firmy Tyrolit, spajana żywicą syntetyczną.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: 200 × 10
  • Wymiary: D x T x H = 350 x 50 x 127

Zaleta:

  • Dobra wydajność skrawania
  • możliwość uniwersalnego stosowania
  • Wysoka ekonomiczność

Zastosowanie:

  • Do szlifowania płaskiego wahadłowego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS

Materiał:

  • Stal/HSS/stal nierdzewna

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania płaskiego wahadłowego

Wskazówka:

  • Do szlifowania płaskiego wahadłowego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS