Nihajno brušenje keramike konvencionalno 350 x 50 x 127 mm 200 X 10

Št. art.: 441352
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
Številka izdelka 441352
EAN/GTIN 9003174413523
Številka proizvajalca 441352
L-število L50140 1086
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta disk za nihajno površinsko brušenje zagotavlja univerzalno uporabo na visokolegiranih jeklih in HSS. To dosežemo z uporabo posebnih aluminijevih oksidov in mešanic s sintranimi aluminijevimi oksidi v kombinaciji s posebnimi veznimi sistemi. Najvišjo zmogljivost rezanja je mogoče doseči s sintranimi mešanicami aluminijevih oksidov, kot je 454A. Naslednja višja raven kakovosti je s smolo vezani disk VIB-STAR CBN podjetja Tyrolit.

Lastnosti:

  • Oblika: na eni strani poglobljen
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 200 X 10
  • Dimenzije (D x D x V): 350 x 50 x 127 mm
  • Premer: 350 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Primerno za materiale: HSS, jeklo

Prednosti:

  • Dobra rezalna zmogljivost
  • Univerzalna uporaba
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za nihajno površinsko brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS

Material:

  • Jeklo/HSS/nerjaveče jeklo

Primerno za:

  • Nastavljivo orodje za brušenje

Opomba:

  • Za nihajno površinsko brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS