Ściernica 100 x 25 x 25 mm A30R PREMIUM ze stali nierdzewnej

Nr art.: 441203
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 1F80; PREMIUM 1F80

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441203
EAN / GTIN 9003174412038
Numer producenta 441203
Numer L L50140 1031
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Ściernica PREMIUM 1F80 nadaje się szczególnie do wymagających zadań szlifowania w trudno dostępnych miejscach na różnych gatunkach stali nierdzewnej.
  • Ta wysokowydajna tarcza ścierna do obróbki zgrubnej sprawdzi się podczas najróżniejszych prac, takich jak wykonywanie rowków i nacięć, okrawanie kół zębatych, zgrubna obróbka zakrzywionych powierzchni w wnękach, a także konserwacja łopatek turbinowych.
  • Dzięki systemowi mocowania opracowanemu specjalnie dla stali nierdzewnej narzędzie to bardzo długo pozostaje agresywne, a jego żywotność ulega znacznemu wydłużeniu.
  • Czystość chemiczna produktu zapobiega powstawaniu korozji, wżerów oraz spadkowi wytrzymałości zmęczeniowej, co pozwala uzyskać najlepsze wyniki w przypadku stali nierdzewnej.
  • W przypadku średnicy powyżej 80 mm zalecamy zastosowanie osłony ochronnej.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • Maks. RPM: 15300rpm
  • specyfikacja: A 30 R- BFX /80
  • Wymiary: D x T x H = 100 x 25 x 25

Zaleta:

  • Specjalny system mocowania do stali nierdzewnej, charakteryzujący się najwyższą odpornością na czynniki agresywne i długą żywotnością
  • Czystość chemiczna produktu zapobiega powstawaniu korozji, wżerom oraz spadkowi wytrzymałości zmęczeniowej, co pozwala uzyskać najlepsze wyniki w przypadku stali nierdzewnej

Zastosowanie:

  • Stosowanie osłony ochronnej w przypadku średnicy powyżej 80 mm

Materiał:

  • Stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Stosowanie osłony ochronnej w przypadku średnicy powyżej 80 mm

Cechy szczególne:
  • Długa żywotność
  • Najwyższy poziom agresywności
  • Najlepsze wyniki na stali nierdzewnej

Wskazówka:

  • Do wymagających prac w trudno dostępnych miejscach, przy różnych gatunkach stali nierdzewnej
  • Do wykonywania rowków i nacięć, do okrawania kół zębatych, do konserwacji łopatek turbinowych oraz do zgrubnej obróbki zakrzywionych powierzchni w wnękach