Tyrolit disque à meuler plat 100x25x25 mm A30 PREMIUM inox

Réf.: 441203
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 1F80; PREMIUM 1F80

Identification et classification

Référence article 441203
EAN / GTIN 9003174412038
Réf. fabricant 441203
Article hors catalogue L50140 1031
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux tâches de meulage exigeantes dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier inoxydable.
  • Ce disque à ébarber haute performance vous aide dans les travaux les plus divers, comme la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, l'ébarbage de surfaces déformées dans des cavités ainsi que la maintenance d'aubes de turbine.
  • Grâce au système de liant spécialement conçu pour l'acier inoxydable, cet outil reste agressif très longtemps et sa longévité est clairement accrue.
  • La pureté chimique du produit empêche la formation de corrosion, la formation de piqûres et une réduction de la résistance à la fatigue, ce qui donne les meilleurs résultats sur l'acier inoxydable.
  • Pour un diamètre supérieur à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Max. RPM: 15300rpm
  • Spécification: A 30 R- BFX /80
  • Dimension: D x T x H = 100 x 25 x 25

Avantage(s):

  • Ensemble de liants spécial pour l'acier inoxydable offrant une agressivité optimale et une grande longévité
  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance mécanique, et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants aux endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine ainsi que l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm

Remarque(s):

  • Pour les travaux exigeants aux endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine ainsi que l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux