Brusilni kolut 100x25x25 mm A30R PREMIUM iz nerjavečega jekla

Št. art.: 441203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca 1F80; PREMIUM 1F80

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 441203
EAN/GTIN 9003174412038
Številka proizvajalca 441203
L-število L50140 1031
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Brusilni disk PREMIUM 1F80 je še posebej primeren za zahtevne naloge brušenja na težko dostopnih mestih na različnih vrstah nerjavnega jekla. Ta visoko zmogljiv brusilni disk vam pomaga pri številnih nalogah, kot so ustvarjanje utorov in zarez, odstranjevanje obrusov iz zobnikov, grobo brušenje ukrivljenih površin v votlinah in vzdrževanje turbinskih lopatic. Zaradi sistema lepljenja, posebej razvitega za nerjavno jeklo, to orodje zelo dolgo ostane agresivno, njegova življenjska doba pa se občutno podaljša. Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, nastanek vdolbinic in zmanjšanje utrujenostne trdnosti ter tako omogoča najboljše rezultate na nerjavnem jeklu. Pri premerih nad 80 mm priporočamo uporabo zaščitnega pokrova.

Lastnosti:

  • Oblika: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 30 R- BFX /80
  • Dimenzije (D x D x V): 100 x 25 x 25 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 25 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Poseben sistem lepljenja za nerjavno jeklo z največjo agresivnostjo in dolgo življenjsko dobo
  • Kemična čistost izdelka preprečuje nastanek korozije, vdolbinic in zmanjšanje utrujenostne trdnosti ter tako vodi do najboljših rezultatov na nerjavnem jeklu

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na težko dostopnih mestih na različnih vrstah nerjavnega jekla
  • Za izdelavo utorov in zarez, odstranjevanje obrusov iz zobnikov, vzdrževanje turbinskih lopatic in grobo obdelavo ukrivljenih površin v votlinah

Material:

  • iz nerjavečega jekla

Primerno za:

  • Premi brusilnik

Priporočilo:

  • Uporaba zaščitnega pokrova pri premerih nad 80 mm

Posebne lastnosti:
  • Dolga življenjska doba
  • Najvišja agresivnost
  • Najboljši rezultati na nerjavnem jeklu

Opomba:

  • Za zahtevna dela na težko dostopnih mestih na različnih vrstah nerjavnega jekla
  • Za izdelavo utorov in zarez, odstranjevanje obrusov iz zobnikov, vzdrževanje turbinskih lopatic in grobo obdelavo ukrivljenih površin v votlinah